曜日別特売

HI TSフランジ10K

HI TSフランジ10K - 前澤化成工業HI TSフランジ10K - 前澤化成工業

耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ

材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54280793HITF10K131390154
1,130
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280809HITF10K151595154
1,130
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280818HITF10K2020100154
1,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280827HITF10K2525125194
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280836HITF10K3030135194
2,230
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280845HITF10K4040140194
2,350
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280854HITF10K5050155194
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280863HITF10K6565175194
4,010
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280879HITF10K7575185198
4,910
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
54280888HITF10K100100210198
6,680
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280897HITF10K125125280238
8,490
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280906HITF10K150150330238
13,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする