前澤化成工業
HT TSフランジ10K
耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
形状
フランジ
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54282096
HTTF10K13
13
90
15
4
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282105
HTTF10K15
15
95
15
4
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282114
HTTF10K20
20
100
19
4
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282123
HTTF10K25
25
125
19
4
¥
2,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282139
HTTF10K30
30
135
19
4
¥
3,980
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282148
HTTF10K40
40
140
19
4
¥
4,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282157
HTTF10K50
50
155
19
8
¥
5,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282166
HTTF10K65
65
175
19
8
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54282175
HTTF10K75
75
185
19
8
¥
9,930
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282184
HTTF10K100
100
210
19
8
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材