TSフランジ 5K

TSフランジ 5K - 前澤化成工業TSフランジ 5K - 前澤化成工業

リブが付いており強度があります。5Kフランジ。

材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54282288TF5K131390124
623
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282297TF5K151595124
623
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282306TF5K2020100124
745
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
54282315TF5K2525125124
980
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
54282324TF5K3030135154
1,170
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282333TF5K4040140154
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
54282349TF5K5050155154
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282358TF5K6565175154
2,270
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282367TF5K7575185194
2,740
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282376TF5K100100210198
3,980
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
54282385TF5K125125250198
5,220
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
54282394TF5K150150280198
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282403TF5K200200330238
10,900
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする