前澤化成工業
TSフランジ10K
リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
材質
PVC
形状
フランジ
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54282419
TF10K13
13
90
15
4
¥
653
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282428
TF10K15
15
95
15
4
¥
653
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54282437
TF10K20
20
100
15
4
¥
773
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54282446
TF10K25
25
125
19
4
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282455
TF10K30
30
135
19
4
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282464
TF10K40
40
140
19
4
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282473
TF10K50
50
155
19
4
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282489
TF10K65
65
175
19
4
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282498
TF10K75
75
185
19
8
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
54282507
TF10K100
100
210
19
8
¥
4,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282516
TF10K125
125
250
23
8
¥
5,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282525
TF10K150
150
280
23
8
¥
8,670
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54282534
TF10K200
200
330
23
12
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材