前澤化成工業
ビニマス 45度曲外側トラップOUT45L
仕様
M-OUT45L兼
管径(Φmm)
100
型番
40536
アズワン品番
64-5108-68
流れ方向
兼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54283539
M-OUT45L兼100X75P-150
150
100
¥
9,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材