ビニマス 90度合流(90Y)

ビニマス 90度合流(90Y) - 前澤化成工業ビニマス 90度合流(90Y) - 前澤化成工業ビニマス 90度合流(90Y) - 前澤化成工業ビニマス 90度合流(90Y) - 前澤化成工業ビニマス 90度合流(90Y) - 前澤化成工業ビニマス 90度合流(90Y) - 前澤化成工業ビニマス 90度合流(90Y) - 前澤化成工業
材質PVC使用流体排水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54283776M-90Y左75X50-10010075503/100
4,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
54283785M-90Y右75X50-10010075503/100
4,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
54283794M-90Y兼100-100100100100-左右兼用
5,220
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする