前澤化成工業
ビニマス 90度合流(MA-90Y)
材質
PVC
形状
90°合流
管径(Φmm)
100
使用流体
排水
呼び径(A)
100-150
枝管口径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54283803
MA-90Y左100-150
150
100
2/100
左
¥
6,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
54283819
MA-90Y右100-150
150
100
2/100
右
¥
6,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材