前澤化成工業
ビニマス ストレート(MA-ST)
材質
PVC
管径(Φmm)
100
型番
40705
使用流体
排水
アズワン品番
64-5108-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54283837
MA-ST100-150
150
100
2/100
¥
4,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材