ビニマス ドロップ(DR)

ビニマス ドロップ(DR) - 前澤化成工業ビニマス ドロップ(DR) - 前澤化成工業ビニマス ドロップ(DR) - 前澤化成工業ビニマス ドロップ(DR) - 前澤化成工業ビニマス ドロップ(DR) - 前澤化成工業
(1件のレビュー)
材質PVC形状ドロップ使用流体排水流れ方向左右兼用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54283968M-DR100PX100-1501501001002/100
4,600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
54283977M-DR125-2002001251252/100
11,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54283968
2021-07-20
用途: 下水配管に施工
FK engineering自動車・二輪車・自転車関連業

思ったとうりの製品で扱いやすくて価格も満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする