前澤化成工業
ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)
材質
PVC、(Oリング)合成ゴム
管径(Φmm)
100
使用流体
排水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54283986
MX-UTKW100X50P-150
150
100
75
2/100
40548
¥
9,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54283995
MX-UTKW100X75P-150
150
100
75
2/100
40642
¥
9,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材