ビニマス 起点トラップ(UTK)

ビニマス 起点トラップ(UTK) - 前澤化成工業ビニマス 起点トラップ(UTK) - 前澤化成工業ビニマス 起点トラップ(UTK) - 前澤化成工業ビニマス 起点トラップ(UTK) - 前澤化成工業ビニマス 起点トラップ(UTK) - 前澤化成工業ビニマス 起点トラップ(UTK) - 前澤化成工業ビニマス 起点トラップ(UTK) - 前澤化成工業ビニマス 起点トラップ(UTK) - 前澤化成工業
材質PVC形状起点トラップ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54284004M-UTK100X75P-150-B100×75P-150-B150100752/100
8,450
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
54284013M-UTK100X75P-200100×75P-200200100752/100
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54284029M-UTK125X75P-150125×75P-150150125751.75/100
14,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54284038M-UTK125X100P-150125×100P-1501501251001.75/100
14,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする