前澤化成工業
ビニマス 平行90度変角合流段差付(MYS)
材質
PVC
形状
平行/90度変角合流
管径(Φmm)
100
勾配
2/100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54284196
MM-MYS右100X75-150
150
100
40719
¥
6,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
54284205
MM-MYS左100X75-150
150
100
40720
¥
6,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
54284214
MM-MYS左100-150
150
100
40735
¥
6,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
54284223
MM-MYS右100-150
150
100
40736
¥
6,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材