前澤化成工業
ビニマス 平行合流(MX-H)
材質
PVC
形状
平行合流
管径(Φmm)
100
使用流体
排水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54284257
MX-H左100X75-150
150
100
75
2/100
左
¥
5,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
54284266
MX-H右100X75-150
150
100
75
2/100
右
¥
5,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
54284275
MX-H左100-150
150
100
100
2/100
左
¥
5,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
54284284
MX-H右100-150
150
100
100
2/100
右
¥
5,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材