曜日別特売

排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT

排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT - 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT - 前澤化成工業
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状異径YタイプHTVP使用流体排水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54285788HTVPDT40X2540×25
987
979
1,077(税込)
当日出荷
54285797HTVPDT50X4050×40
1,420
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
54285806HTVPDT75X5075×50
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする