前澤化成工業
排水特殊継手 HTVP90度片受ケエルボ
用途
VP排水用耐熱継手
形状
エルボ
タイプ
HTVP
型番
77911
使用流体
排水
アズワン品番
64-5114-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54285815
HTVP90KL50
50
¥
886
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材