前澤化成工業
排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN
用途
VP排水用耐熱継手
材質
塩化ビニル
形状
インクリーザー
タイプ
HTVP
使用流体
排水
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54285849
HTVPIN25X20
25×20
¥
241
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54285858
HTVPIN40X25
40×25
¥
455
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
54285867
HTVPIN50X25
50×25
¥
759
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54285876
HTVPIN50X40
50×40
¥
658
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54285885
HTVPIN100X75
100×75
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材