曜日別特売

排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS

排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS - 前澤化成工業排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS - 前澤化成工業
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHTVP使用流体排水内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54285894HTVPDS2020
190
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
54285903HTVPDS2525
266
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
54285919HTVPDS4040
481
469
516(税込)
当日出荷
54285928HTVPDS5050
646
639
703(税込)
当日出荷
54285937HTVPDS7575
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
54285946HTVPDS100100
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする