前澤化成工業
排水特殊継手 HTVP持出ニップルVPLBS
用途
VP排水用耐熱継手
材質
塩化ビニル
形状
ニップル
タイプ
HTVP
使用流体
排水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54285973
HTVPLBS40PX40Y
40×40
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285989
HTVPLBS50PX50Y
50×50
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材