曜日別特売

排水特殊継手 HTVP偏芯ブッシングVPHB

排水特殊継手 HTVP偏芯ブッシングVPHB - 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP偏芯ブッシングVPHB - 前澤化成工業
(1件のレビュー)
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ブッシングタイプHTVP使用流体排水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54286104HTVPHB40X2540×25
430
429
472(税込)
取扱停止中
54286113HTVPHB50X2050×20
759
749
824(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 温排水の配管施工
建設業・工事業

購入後に使わず在庫にしていたので、かなり経過してのレビューになりますが、商品となる部材に問題はなく満足なのですが、他の商品もですが商品管理タグを貼る場所やラベル用紙を考慮していただきたい。
この商品の配管に挿入接着部(外周部)に簡単に剥がせない管理タグのラベルが貼られており、施工時に剥がすのに苦労をする上にラベルの剥がし残しやノリが残ると配管の接着不良を起こし漏水の恐れがあると考えられます。
継手部材の接着面に管理タグを貼らないで頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする