前澤化成工業
排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ
用途
VP排水用耐熱継手
材質
塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HT
使用流体
排水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54286129
HTSJ40
40
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
54286138
HTSJ50
50
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材