前澤化成工業
排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS
用途
VP排水用耐熱継手
形状
ソケット
材質
塩化ビニル
タイプ
HT
使用流体
排水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54286165
HTHVS40
40
1-1/2
¥
784
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54286174
HTHVS50
50
2
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材