曜日別特売

排水特殊継手 MSジョイント MSJ

排水特殊継手 MSジョイント MSJ - 前澤化成工業排水特殊継手 MSジョイント MSJ - 前澤化成工業
(4件のレビュー)

既設管路の補修・改修が容易です。

用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54286183MSJ4040
1,530
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
54286199MSJ5050
1,930
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
54286208MSJ6565
2,330
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
54286217MSJ7575
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
54286226MSJ100100
3,450
3,198
3,518(税込)
当日出荷
54286235MSJ125125
5,580
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54286226
2023-08-20
用途: 排水管 接続
有限会社 佐野設計事務所建設業・工事業

特殊な 排水部品です。なかなか 用建が難しいです。しかしすぐに 届きました。

対象商品 : 54286217
2023-03-02
用途: 竪樋の補修

マンション大規模修繕工事にて、どうしても樋を切断しないと作業が出来ない場合があります。
しっかりとしたリップで、もしもの漏れが無い様にこの商品を使用しました。

対象商品 : 54286208
2023-01-27
用途: ビニールハウスの灌水用
農・林・水産業

まだ使用していませんが、ビニールハウスの地中に埋めてある灌水パイプが破損した際、破損した部分だけ掘り出せばすむ様に購入しました。

対象商品 : 54286226
2021-07-08
用途: 下水管の部分補修

下水管が詰まった際、ファイバースコープで管自体の割れ落ちが見つかったので、掘り返して補修しました。この商品で、割れ落ちた部分だけを切り取って挿げ替えることができました。
別途、下流側に接続するためのジョイントと、接着剤が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする