前澤化成工業
排水特殊継手 持出しニップル LBS
(1件のレビュー)
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状
ニップル
仕様
凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54288579
LBS40PX40T
20
48
43.5
110
25
¥
734
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
54288588
LBS50PX50T
20
60
56
117
25
¥
772
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
54288597
LBS65PX65T
20
76
71
125
30
¥
835
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
54288606
LBS75PX75T
20
89
83
135
35
¥
873
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
54288615
LBS100PX100T
20
114
106
165
50
¥
936
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
54288624
LBS125PX125T
-
140
130
215
65
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
54288633
LBS150PX150T
20
165
153
225
80
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54288649
LBS200PX200T
20
216
200.7
290
105
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材