排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS

排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS - 前澤化成工業排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS - 前澤化成工業
(5件のレビュー)

マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。

材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54288877VU150KPS-50Z透明150無圧
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
54288886VU200KPS-50Z透明200無圧
2,230
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54288877
2024-10-18
用途: 汚水マスの嵩上げ
その他業種

簡単に思い通りの高さに変更出来ました。
また、翌日到着がとても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 54288877
2023-12-10
用途: 既存汚水桝の嵩上げ
その他業種

本日、既存汚水桝の嵩上げするため購入しました。無事完成して満足です。

対象商品 : 54288877
2023-10-10
用途: 桝ふたの嵩上

150φの桝ふたをかさ上げするのに使用してみました。
作業性を考えると良い品物だと思います。

対象商品 : 54288877
2022-09-11
用途: 汚水桝のかさ上げ
日管株式会社建設業・工事業

家の周りをブロックで舗装しているので汚水桝のかさ上げに使用しました。
VUソケットだと大きいし、掘らないと接続できないし、ソケット長より短い場合はソケットも切らなくてはいけないし、別にVUパイプも必要です。5センチまでのかさ上げならこれがお勧めです。値段も経済的です。

1が参考にしています
対象商品 : 54288877
2021-03-04
用途: 汚水、雨水のかさまし
医療・福祉・介護関連業

DIYで砂利を入れる際に汚水、雨水が砂利で埋まらないようレベル調整に使いました汚水、雨水マスを外してこの商品をつけた後に汚水、雨水マスはめ直すだけで簡単でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする