排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT

排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT - 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT - 前澤化成工業
呼び径50×20呼び径(A)50×20呼び径(B)2×3/4形状チーズ材質塩化ビニルタイプHT使用流体排水型番70970アズワン品番64-5115-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54289157HTDT50X2050×202×3/4
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする