前澤化成工業
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質
FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体
文字内容
汚
呼び径
200
型番
60126
アズワン品番
64-5110-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289559
BH-T8B 200VE 汚
200
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材