防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ

防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ - 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ - 前澤化成工業

立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式

仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容呼び径150型番60409耐荷重(kN)T8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54289604BH-T8B 150VE 汚150
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする