mizuno(ミズノ)
ボディメンテドリンク500mL
コンディショニング栄養食「ボディメンテ」飲んでカラダをバリアする新発想!新しい健康マネジメント習慣に!電解質+乳酸菌B240が体調維持をサポート
容量(mL)
500
容器
ペットボトル
原材料
砂糖、食塩、ホエイタンパク(乳成分を含む)、乳酸菌/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、ロイシン、塩化Mg、バリン、イソロイシン、アルギニン、甘味料(スクラロース)
アレルギー
乳
栄養成分
1本(100ml)当たり/エネルギー:18kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:4.4g、食塩相当量:0.13g、カリウム:20mg、カルシウム:2mg、マグネシウム:0.6mg
商品タイプ
液体タイプ
内容量
1箱(500mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54292413
36JPC80100
¥
3,696
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください