M.I.T
スプレーボトル
優れた素材
容量により底面寸法は異なりますが、充填口は共通です。
又、トリガーサイズも共通です。
トリガーには誤噴射防止ストッパー付きで安心です。
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(mL)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54292569
-
1箱(12本)
白色光沢
500
約60
上下 24×5.5Φ
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54292578
-
1箱(20本)
白色マット調
300
約50
上下 23.5×5Φ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850