仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)内容量1個