曜日別特売

エンジニヤスーパーワイドはや巻100m

エンジニヤスーパーワイドはや巻100m - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m - タジマツール(TJMデザイン)

サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。
傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。

用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺長さ(m)100テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100目盛仕様JIS1級材質ナイロンコート スチール製テープ材質(ケース)ABS樹脂
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
校正証明書
材質(テープ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54299894HSW3-1001個---
71,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
75987687HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書一般校正スチール
78,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする