曜日別特売
モノタロウ

グリースニップル B型 黄銅メッキ付

グリースニップル B型 黄銅メッキ付 - モノタロウグリースニップル B型 黄銅メッキ付 - モノタロウ
(5件のレビュー)

グリス注入用グリスニップルです。

用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10内容量1パック(10個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54868599B-1/8PT-M-10P
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 機械の修理、メインテナンス
農・林・水産業

グリースアップするのに先端のニップル部分が少し小さく思えます  グリースガンを強く押し当てないと横から漏れやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 54868599
2022-06-07
用途: 機械のメンテナンス
製造業

グリスチャックを使いたくて既存のニップルに使ったところ盛大に漏れたので交換しています、やっぱり食いつきが違い漏れなしでした。

1が参考にしています
対象商品 : 54868599
2022-04-17
用途: ユンボ
建設業・工事業

古いのが詰まってしまったので交換しました。安くてもしっかりとした作りです。

1が参考にしています
対象商品 : 54868599
2021-10-28
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ違いでした。
微妙な種類が沢山あるため、交換可能だと良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 54868599
2021-03-20
用途: 重機のメンテナンス

穴がつぶれてさせなくなったので交換しました。スムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする