アイネット
PE平テープ
ポリエチレン製のテープ状の荷造り・結束紐。巻き取り形状が平巻きのタイプです。対候性が良好です。
用途
一般荷づくり・梱包に。運動会などの応援用のポンポン作りにも。
内容量
1巻(500m)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54336163
IH-105-438W
50
500
ポリエチレン(PE)
白
約450
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
54336179
IH-105-438B
50
500
ポリエチレン(PE)
青
約450
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
54336188
IH-105-438R
50
500
ポリエチレン(PE)
赤
約450
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
54336197
IH-105-438Y
50
500
ポリエチレン(PE)
黄
約450
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
54336206
IH-105-438G
50
500
ポリエチレン(PE)
緑
約450
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
54336215
IH-105-438P
50
500
ポリエチレン(PE)
紫
約450
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください