曜日別特売

MultiWriter 5350

MultiWriter 5350 - NECMultiWriter 5350 - NECMultiWriter 5350 - NECMultiWriter 5350 - NEC

A4モノクロレーザープリンター。カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。

電源(V)AC100±10%(50/60Hz)15A対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008、macOS 10.14/10.13/10.12機能●両面印刷:あり(但し、自動両面印刷はA4サイズのみ対応)HDDなしインク色モノクロ解像度1200×1200dpiウォームアップ時間25秒以下(電源投入時、室温23℃)印刷速度モノクロ40PPM使用CPUCortex-A9 800MHzフォントPCLスケーラブルフォント73書体、PCL BitMapフォント12書体、PostScript互換フォント66書体、日本語2書体(美杉ゴシック、和桜明朝)用紙サイズA4、レター、B5、A5、A5ヨコ、A6、郵便ハガキ(日本郵便製)、封筒(洋形4号、長形3号、長形4号)、自由サイズ(幅69.8~216mm×長さ127~355.6mm)排紙方法フェイスダウントナー定着方式フィルム定着方式印刷方式レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ)給紙方式標準トレイ、多目的トレイインターフェイスUSB2.0、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/nグリーン購入法適合商品タイププリンターメモリ容量(MB)標準256/最大256LANあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54337658PR-L5350
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする