覗き見防止プライバシーフィルター/21.5インチ PCモニター対応/アスペクト比16:9/476x268mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム

覗き見防止プライバシーフィルター/21.5インチ PCモニター対応/アスペクト比16:9/476x268mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/21.5インチ PCモニター対応/アスペクト比16:9/476x268mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/21.5インチ PCモニター対応/アスペクト比16:9/476x268mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/21.5インチ PCモニター対応/アスペクト比16:9/476x268mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/21.5インチ PCモニター対応/アスペクト比16:9/476x268mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/21.5インチ PCモニター対応/アスペクト比16:9/476x268mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/21.5インチ PCモニター対応/アスペクト比16:9/476x268mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/21.5インチ PCモニター対応/アスペクト比16:9/476x268mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム - StarTech.com

機密データの保護:16:9 21.5インチディスプレイ用。画面の正面を中心に左右30度より外の角度でプライバシーを守り重要なデータを保護する覗き見防止 セキュリティフィルター
簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売
ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン
高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム
まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム

用途
オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護
液晶ディスプレイを埃や汚れから保護
医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
アスペクト比16:9フィルターサイズ(inch)21.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54337947PRIVSCNMON21
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする