覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角

覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角 - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角 - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角 - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角 - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角 - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角 - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角 - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角 - StarTech.com
(1件のレビュー)

左右30度の視野角度
プライバシースクリーンの取り外しと装着面の変更(光沢つや消し)が簡単にできるサイドマウントタブ
つや消し加工面、または光沢加工面を選び反射や指紋跡を軽減
アスペクト比16:9のスクリーンを埃や傷から守る丈夫な保護レイヤーを追加
TAA準拠、GSA購入に対応

用途
オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護
液晶ディスプレイを埃や汚れから保護
医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
対応機種汎用取付け方法テープ、アタッチメント対応インチサイズ24アスペクト比16:9フィルターサイズ(inch)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54337956PRIVSCNMON24
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54337956
2020-10-02
用途: パソコンの画面に貼り付けています。

前購入したものよりもとても明るく見えやすい。当然覗き見防止もできています。
貼り付けも少し堅くシールでないので貼りやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする