佐藤特殊製油
高温用潤滑スプレー
耐熱性合成油(ポリオールエステル油)に酸化防止剤、摩耗防止剤などの添加剤を配合した、高温用潤滑スプレーです。
高温での熱安定性、潤滑性、耐摩耗性に極めて優れています。
用途
高温使用時の潤滑、摩耗、焼き付け防止、動力削減等
使用温度(℃)
150~300
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
使用温度範囲(℃)
主成分
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54338778
ハイサーモスプレー
1本(420mL)
淡黄色
-20~70
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
0.1L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
54338787
ハイサーモスプレー
1箱(420mL×6本)
無色透明
-60~80
ポリアルファオレフィン・噴射剤(液化石油ガス)
1.8L
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください