TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ノブファスナー(Φ10貫通穴)
材質
ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)
916
寸法L1(mm)
34
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
17
寸法L2(mm)
17
寸法d(Φmm)
10
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
4569
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54339697
A-1099-P-2
¥
2,286
¥
2,515
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください