曜日別特売

インジケーター付防水ハンドル

インジケーター付防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法□W3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54339785A-1140-SF-1-1♯20060516.53522526.5152.5403016810
18,700
20,570(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする