TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ9×L1000)
材質
材質:圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)
1000
寸法d1(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
4694
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340363
AC-25-R-25
¥
637
¥
701
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください