TAKIGEN(タキゲン)
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ
ナート・原子力発電プラント
材質
ステンレス鋼板(SUS305)
質量(g)
1300
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11929
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340433
B-1026-2
114
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください