TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
51
寸法L(mm)
52
寸法d(Φmm)
14
寸法d2(Φmm)
6.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12285
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340449
B-1096-8
¥
454
¥
499
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください