TAKIGEN(タキゲン)
超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ
ナート・原子力発電プラント
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
8300
扉寸法(縦×横)(mm)
2400×1000
表面仕上げ
表面仕上:ヘアライン仕上
扉質量(kg/本)
1000
タキゲンコード
11921
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340616
B-1331-2
41
300
240
20
10
¥
78,287
¥
86,116
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください