ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) - TAKIGEN(タキゲン)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54340634B-1550-216.5901001501204
2,217
2,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする