TAKIGEN(タキゲン)
キャップヒンジ(L80×W70)
表面仕上げ
蝶番本体/サチライトクロムめっき
(MZCr)
用途
デザイン性を求める各種筐体
材質
仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)
250
タキゲンコード
13439
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340643
B-178-3
5
80
4
21
58
70
Φ6×8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください