TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ドア用ヒンジ
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
690
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
バレル研磨
扉質量(kg/本)
85
タキゲンコード
12708
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340668
B-1810-2
16
4
¥
5,065
¥
5,572
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください