TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス トラック用あおりヒンジ
用途
特装車・平ボディー
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
620
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
11427
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340677
B-1877-1
35
¥
3,841
¥
4,225
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください