ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)

ステンレス 掛金(アーム全長L1=120) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=120) - TAKIGEN(タキゲン)
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法d4(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54340905C-1248-137.51157735.540.531.544212112.41525.540.55.285.27.442.5
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする