TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)
材質
掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品
木ねじ
質量(g)
120
表面仕上げ
掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20968
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法d4(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340914
C-1248-2
33.5
95.5
62
30.5
36
28
4
3
19.2
19.2
13.5
10
21
30
4.5
7.8
4.8
6.8
4
2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください