曜日別特売

フローティングナット(M10用)

フローティングナット(M10用) - TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M10用) - TAKIGEN(タキゲン)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)23MM10タキゲンコード23984内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54341009C-176-M10912.61.6
132
145(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする